Beli alat ukur tekanan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Joint Size: G3/8B
- Outside Diameter (phi): 75
- Materias (Bourdon Tube): SUS316
- Materials (share): SUS316
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Dial size (mm): 100
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Deskripsi:Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
- SCHUH Pressure Gauge Stainless Steel (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:ApplicationSC Series is a special design with stainless steel case and copper alloy wetted part and fillable option for extreme vibration application and non-corrosive ambient field condition, with bayonet lock case design. Applicable for pneumatic and hydraulic systems, compressors, engines, pumps, sprinkles system, building automation system and processing unit where vibration is concern.Technical Specification SC Series - Nominal Size: 50, 63, 100 and 150 mm- Accuracy Class : Class 1.6, Class 1.0 (@ >100mm)- Ingress Protection : IP 65 (Weather tight)- Connection Size : G1/2, GY or NPT- Scale Range :Pressure 0.. 1000 barVacuum -1 bar.. 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element Shape :P 100 bar in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature:Ambient temperature -10°.. +70°CMedium temperature 90°C Max.- Temperature Error:Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C (+68°F)be +0.4% / 10°C (50°F} rising or falling- Over Pressure Limit :130% of F.S. P < 100 bar115% of FS. P >= 100 bor- Dial Graduation:Black graduation on white for single rangeBlack and red graduation on white for dual rangesatribut:
- Dial Size (mm/inch): 63/2.5
- NPT Adaptor (inch): 1/4
- YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:This pressure gauge is suitable to use in places where there is strong vibration. Glycerol filled in the case control abrasion and vibration.atribut:
- Shape of Casing: Type A
- Size: 60
- Accuracy: 60Ø ±2.5%F.S. or ±1.6%F.S ; 75Ø/100Ø 1.6%F.S
- Dimensions (cm): 9x7x35
- TECHCROFT Pressure Gauge GSB100Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-100Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere)atribut:
- Dial size (mm): 100
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:-By adopting a sealed case, it can be used under conditions of rain or dew.-Pressure gauge structured to convey elastic deformation(movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.-JIS B 7505-1 standard
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Dial size (mm): 63
- SCHUH Pressure Gauge Stainless Steel (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:ApplicationSC Series is a special design with stainless steel case and copper alloy wetted part and fillable option for extreme vibration application and non-corrosive ambient field condition, with bayonet lock case design. Applicable for pneumatic and hydraulic systems, compressors, engines, pumps, sprinkles system, building automation system and processing unit where vibration is concern.Technical Specification SC Series - Nominal Size: 50, 63, 100 and 150 mm- Accuracy Class : Class 1.6, Class 1.0 (@ >100mm)- Ingress Protection : IP 65 (Weather tight)- Connection Size : G1/2, GY or NPT- Scale Range :Pressure 0.. 1000 barVacuum -1 bar.. 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element Shape :P 100 bar in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature:Ambient temperature -10°.. +70°CMedium temperature 90°C Max.- Temperature Error:Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C (+68°F)be +0.4% / 10°C (50°F} rising or falling- Over Pressure Limit :130% of F.S. P < 100 bar115% of FS. P >= 100 bor- Dial Graduation:Black graduation on white for single rangeBlack and red graduation on white for dual rangesatribut:
- Dial Size (mm/inch): 100/4
- NPT Adaptor (inch): 1/2
- Body Material: Stainless Steel 304
- Connector Material: Stainless Steel 304
- MIGISHITA Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Excellent durability.- Can not be used for steam.atribut:
- Bourdon Pipe Materials: Brass
- Stock Materials: Brass
Daftar Harga alat ukur tekanan Terbaru October 2026
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp349.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp789.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 | Rp929.900 |
| TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp59.900 |
| NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp2.999.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp2.199.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 | Rp1.799.900 |
| SCHUH Pressure Gauge Stainless Steel (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp519.900 |
| YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102636903-1.jpg)
/apP105017385-8.jpg)

/b1P101000397-4.jpg)
/puP102029930-2.jpg)
/P103022392-1.jpg)

/k2P105472722-1.jpg)
/agP105017376-1.jpg)

/ntP102845857-2.jpg)
/P103022338-1.jpg)
/kkP105472740-1.jpg)
/P102615168-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)